Tijă de 8 mm hexagonal, Hexagon: 4mm

Cod articol: 659878 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Lungimea totală 140 mm
Lungime utilă 124 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 659878 4
EAN / GTIN 7610733220540
Număr producător 225.D 4

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţe dinamometrice cod 659906 / 659908 / 659911 ref. 1600 (până cat. 48) precum 659912 / 659957 și 659958 ref. 1600 (până cat. 55) și sortimente de chei tubulare hexagonale, cu mâner rabatabil cod 667625 (până cat. 50) / 667645 (până cat. 55).

Notă:

Mai multe tije interschimbabile la codurile 659870659884.