Pantofi sport uvex 1 S3 lățime neagră 14 dimensiune 46

Cod articol.: 6596446
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 46
Culoarea negru
Material talpă uvex 1
Închidere Șireturi
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6596446
EAN / GTIN 4031101689197
Număr producător 6596446
L-Număr L01660 102259
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Designul sportiv întâlnește funcționalitatea sofisticată: Uvex 1 sport impresionează prin aspectul său tânăr și la modă, precum și prin confortul de primă clasă la purtare. Acest lucru este asigurat de greutatea sa redusă, de materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și de talpa ergonomică. uvex 1 sport - partenerul ideal pentru munca de zi cu zi și nu numai.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 46
  • Element de închidere: Şireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 sport climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lăţime: 14