uvex 1 sport pantofi albi S2 lățime albă 11 dimensiune 43

Cod articol.: 6581843
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S2
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea alb
Material talpă uvex 1
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6581843
EAN / GTIN 4031101820057
Număr producător 6581843
L-Număr L01670 1429
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Gama de pantofi de siguranță uvex 1 sport white ,combină designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea sofisticată pentru zonele de lucru cu igienă și produse alimentare. Greutatea redusă, materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și o talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu densitate dublă asigură un confort remarcabil purtătorului în timpul utilizării continue. Finisajul aproape fără sudură al materialului superior previne depunerea murdăriei nedorite în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Pantofii de lucru sunt lavabili la 30 oC, la fel ca și tălpile detașabile de confort climatic. Talpa este rezistentă la abraziune și are proprietăți antiderapante foarte bune (etichetare SRC). Disponibile în versiunile S2 SRC ESD și S3 SRC ESD, complet lipsite de metal, în mărimile 35-52 și lățimile 10, 11 și 12. uvex 1 sport white - confort de mers pur sportiv pentru zone de igienă, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și catering.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport alb
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): alb
  • Clasa de protecţie: S2
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: Fără prindere
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 sport climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Microfibră
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lăţime: 11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături