Capăt de cheie inelară deschisă, cu clichet, ataşabil, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 657920 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lăţime b 33 mm
Înălţime h 11 mm
Deschiderea cheii 13 mm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Funcţie clichet da
Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 657920 13
EAN / GTIN 2050001012685
Număr producător 80204/2373-6
Producător/responsabil Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Cheie specială patentată pentru montarea conductelor şi a piuliţelor olandeze.
Cu opritor pentru capetele de şurub; împiedică alunecarea.

Avantaj:

Funcţia clichet garantează o economie de timp şi o facilitare deosebită a lucrului comparativ cu cheile inelare deschise obişnuite.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!