Cheie combinată 120 mm

Cod articol: 6578670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6578670
EAN / GTIN 4010886657867
Număr producător 6578670
L-Număr L60160 1323
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel gri de la SW 41 mm
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
Folosit cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și la îndemână
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
*Non standardizată

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 220 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.000 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 220,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 29 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Oțel gri
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 120
  • 1000 V izolat: nu
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu