Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch

Cod articol: 657582 1-1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
936 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lăţime b 25 mm
Înălţime h 11,5 mm
Capacitate de încărcare de durată 30 Nm
Distanţa între axe S 21 mm
Număr de dinţi 48
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor da
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 657582 1-1/4
EAN / GTIN 4062406277277
Număr producător 657582 1-1/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil foarte compact, cu extractor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.