Cap de cheie fixă ataşabil, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 657323 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime b 20 mm
Înălţime h 4,5 mm
Deschiderea cheii 10 mm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare ⌀ 6 mm
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Identificare și clasificare

Cod articol 657323 10
EAN / GTIN 4580135821733
Număr producător SH6DX10

Descriere

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Chei dinamometrice: Cod 657320 Ref. 2 şi 5