Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 2Nm

Cod articol: 657320 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 2 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Serie CSP
Lungimea totală L 133 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,4 Nm - 2 Nm
Intervalul momentului de torsiune 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Greutate 60 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 25 mm
Adaptor pentru capul ataşabil ⌀ 6 mm
Semnal de declanşare tactil; acustic
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
Indicator mobil nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 89 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 114 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Număr producător CSP2NX6D

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu mâner metalic striat.
Sistem cu pini de schimbare rapidă a sculei (⌀ 6 mm).

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Sculă de reglare compatibilă Cod 657325.
Lame de schimb recomandate Cod 657322 şi Cod 657323.