Burghiu de șurubelniță 5/16″ hexagonal 8 mm

Cod articol: 6568520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6568520
EAN / GTIN 4010886656853
Număr producător 6568520
L-Număr L60160 3268
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
  • Pentru utilizare intensivă
  • Construcție conform DIN ISO 2351-3
  • Cu acționare hexagonală externă conform DIN ISO 1173
  • Oțel special cu vanadiu, șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire bit dublu: 8 mm
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lungime totală [mm]: 30 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Diametrul șurubului DIN 7984: M12
  • Diametrul șurubului ISO 4762: M10
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu