uvex 1 suport Half pantofi S1P lățime negru / galben 12 dimensiune 43

Cod articol.: 6568343
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
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
Clasa de protecţie S1P
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea negru / galben
Material talpă uvex 1
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6568343
EAN / GTIN 4031101798110
Număr producător 6568343
L-Număr L01670 2111
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • pantofii de siguranță uvex 1 din clasele de protecție S1 P și S3 protejează și susțin optim corpul uman în mișcarea sa individuală. Pe baza celor mai recente rezultate ale cercetărilor fiziologice și a tehnologiilor inovatoare, presiunea exercitată asupra sistemului musculo-scheletic în timpul muncii este redusă, iar bunăstarea purtătorului de pantofi de protecție este optimizată. Construcția ergonomică a pantofilor de siguranță uvex 1 oferă echilibrul perfect între protecție și confort. Designul este caracterizat de linii clare și minimalism.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 x-tended support
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru / galben
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: Sistem BOA® Fit
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1
  • Lăţime: 12