Cheie pentru țevi ″Heavy-duty″ dimensiune 10″ maxilar w.49mm l.250mm cap negru lăcuit, lustruit

Cod articol: 65580250
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 65580250
EAN / GTIN 4018754092833
Număr producător 65580250
L-Număr L60010 2359
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cap lăcuit negru, lustruit
  • Standard american GGG-W-651 Tip II, Clasa A

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 49 mm
  • Cap: lăcuit negru, lustruit
  • Mânere: vopsit roșu
  • Ref.: 10″
  • Lungime mm (L): 250 mm
  • Greutate: 805g