{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 50 Nm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Lungimea totală L | 320 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 5 Nm - 50 Nm | |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm | |
| Greutate | 430 g | |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
| Afişaj | analog | |
| Semnal de declanşare | tactil | |
| Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţie îndoire | nu | |
| Funcţie Slipper | nu | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
| Indicator mobil | da | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Feedback | de indicare | |
| Citire comutabilă | Nm | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 240 mm | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
| Cod articol | 655500 50 | |
| EAN / GTIN | 4560138443880 | |
| Număr producător | DB50N-S |