Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck USB”, Momentul maxim de torsiune: 400Nm

Cod articol: 654651 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 253,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±1
  • Interfaţă: Port USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 400 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±1 %
Interfaţă Port USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 40 Nm - 400 Nm
Lăţime aparat de afişare 120 mm
Înălţime aparat de afişare 124 mm
Adâncime aparat de afişare 167 mm
Greutate 5,69 kg
Adaptor pătrat 3/4 inch
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 654651 400
EAN / GTIN 4018754324873
Număr producător 96521209
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de verificare a unghiului de rotaţie, variabil şi flexibil datorită display-ului rotativ şi a corpului de bază. Posibilitate de montare orizontală şi verticală. Afişajul şi tastatura cu membrană sunt protejate împotriva stropirii cu apă, iar carcasa este realizată din material plastic rezistent la şoc. Interfaţă micro-USB pentru exportul datelor şi pentru alimentare cu curent electric. Cu spaţiu de stocare pentru 250 de valori măsurate.
3 moduri de utilizare: Afişaj sincron (Track), recunoaşterea punctului unghiular (First-Peak), afişarea valorii de vârf (Peak-Hold).
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Protecţia integrată optică şi acustică la suprasarcină asigură durabilitate.
  • Precis. O abatere a afişajului de doar ±1 % garantează date de măsurare demne de toată încrederea.
  • Gata de lucru. Datorită senzorului integrat, cu domeniu mare de măsurare se poate porni imediat.
  • Flexibil. SmartCheck poate fi plasat aproape oriunde. Libertatea totală de montaj, fie orizontal, fie vertical este asigurată de punctele de fixare bine gândite, designul compact şi afişajul rotativ.
  • Individual. Dispune de trei moduri de funcţionare (Trak, First Peak, Peak Hold) şi de trei unităţi de măsură (N·m, ft·lb, in·lb). Momentul de rotaţie dorit şi toleranţele pentru evaluarea valorilor de măsurare pot fi specificate în prealabil individual.
  • Autonom. Pentru utilizare la staţiile de lucru care nu dispun de priză. Pe lângă funcţionarea clasică prin alimentator, este posibilă şi exploatarea având ca sursă bateriile.
  • Rotativ. SmartCheck se poate regla optim pentru un unghi de privire individual. Deoarece nu dosar afişajul, ci şi suportul de afişaj şi corpul de bază se pot roti cu 180°.
  • Salvează până la 250 de seturi de date. Indicarea datei şi marcajul de timp, incluse.
  • Export de date şi alimentare cu tensiune prin interfaţa micro-USB.
  • Software de documentaţie, descărcare gratuită.

Avantaj:

Aparat compact şi variabil de verificare a momentului. Funcţionare cu alimentator sau baterie.

Aplicaţie:

Reglare şi verificare a şurubelniţelor dinamometrice şi a cheilor dinamometrice cu sau fără scală.

Livrare:

Inclusiv sursă de alimentare şi software SmartCheck USB pentru transferul valorilor şi întocmirea certificatelor de verificare. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Modul Bluetooth® potrivit disponibil (cod 52110222).