Clește circular pentru inele exterioare dimensiune A 21 pentru 19-60 mm diametru vârf 1,8 mm lungime 175 mm

Cod articol.: 65464121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 65464121
EAN / GTIN 4018754333745
Număr producător 65464121
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Corp de clește subțire pentru a facilita lucrul în spații de instalare înguste.
  • Fălci înclinate pentru a lucra mai ușor la componentele care nu sunt accesibile direct.
  • Vârfuri cilindrice de precizie pentru o prindere optimă în orificiile inelelor de reținere.
  • Cu mânere dantelate pentru o senzație plăcută.
Caracteristici:
  • Versiune cu fălci înclinate la 90°
  • Potrivit pentru prinderea, inserarea și îndepărtarea inelelor exterioare de pe arbori sau axe
  • cu vârfuri cilindrice de precizie
  • cu arc de închidere
  • forjat în matriţă
  • Cap și mânere cromate, mânere de asemenea în carouri
  • DIN 5254 B