Traductoare inteligente staționare, Momentul maxim: 100Nm

Cod articol: 654385 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,1
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±0,5
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Ethernet; Interfață RS485
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 100 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,1 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±0,5 grad
Interfaţă Interfaţă USB; Ethernet; Interfață RS485
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 10 Nm - 100 Nm
Pătrat de antrenare 1/2 inch

Identificare și clasificare

Cod articol 654385 100
EAN / GTIN 2050001941732
Număr producător NG-TTS10000-QI
Producător/responsabil n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Descriere

Execuţie:

Senzori statici pentru conectare directă la notebook, PC sau tabletă PC.
Rezoluție extrem de mare de măsurare a momentului de rotație (1/10000 din intervalul nominal de măsurare).
Intervale minime de măsurare de la 5 cNm.
Până la Ref. 20 cu 1/4 inch hexagonal, de la Ref. 50 pătrat.
Cu interfaţă USB, Ethernet şi ng-Link.
Precizie de măsurare ±0,1 %.

Avantaj:

  • Construcţie ultracompactă.
  • Măsurare digitală inteligentă – fără un aparat convenţional de măsură.
  • Foarte flexibil datorită diverselor interfeţe: USB, Ethernet pentru comunicarea datelor măsurate precum şi ng-Link pentru conectarea de periferice din programul n-gineric.
  • Domeniu de măsurare de până la 2 Nm cu protecţie mecanică, integrată, la suprasarcină.

Aplicaţie:

  • Pentru măsurare și înșurubare precisă cu control 100 % în producție.
  • Pentru verificarea și analizarea îmbinărilor prin înşurubare.
  • Pentru calibrarea și verificarea sculelor de înşurubare şi deşurubare controlate manual și staționare, de orice tip.

Notă:

Livrare fără cablu de date; cablu USB la Cod 654378.
Calibrare DAkkS la cerere.