Cheie cu pas 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm

Cod articol: 6528220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Tijă cilindrică

Identificare și clasificare

Cod articol 6528220
EAN / GTIN 4010886652824
Număr producător 6528220
L-Număr L60160 4637
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat, complet călit

Caracteristică:

  • Design: complet călit
  • Canelură Ø 1: 11,70 mm
  • Șurubul [mm] Ø 2: 13,70 mm
  • Bolț de blocare-Ø 3: 16,00 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu