Chei cu două capete, solide, hexagonale 14 x 15 mm

Cod articol: 6525710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6525710
EAN / GTIN 4010886652572
Număr producător 6525710
L-Număr L60160 1024
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Similară la DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
Cu tijă hexagonală și găuri de trecere pentru operare cu o cheie deschisă sau un ac rotativ (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
Dimensiuni 6x7 și 8x9 fără gaură de trecere
Oțel vanadiat 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Hexagonal de acționare [metric]: 14,0 mm
  • diametrul 1 [mm]: 19,5
  • Adâncime de inserție 1: 11,5 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 13,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 145 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 20 mm
  • Cap-Ø 2 [mm]: 21 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14 x 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite