Extensie IMPACT 3/4 inch, Lungimea totală: 175mm

Cod articol: 652400 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/4 inch
Lungimea totală 175 mm
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 652400 175
EAN / GTIN 4045197215833
Număr producător 652400 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Capăt pătrat exterior conform DIN 3121 F 20 cu gaură pentru ştift străpunsă. Locaş pătrat conform DIN 3121 G 20 cu gaură şi canal inelar.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.