uvex 2 pantofi S3 negru / portocaliu lățime 10 dimensiune 44

Cod articol.: 6502144
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea negru / portocaliu
Material talpă uvex 1
Închidere Șireturi
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6502144
EAN / GTIN 4031101610733
Număr producător 6502144
L-Număr L01660 106134
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de protecție uvex 2 în clasele de protecție S3 și S1 P nu se teme de provocări: Amortizarea optimă, potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune proprietăți climatice asigură performanțe maxime în viața profesională de zi cu zi și redefinesc limitele pentru pantofii de siguranță.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 44
  • Element de închidere: Șireturi elastice cu închidere rapidă
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Piele
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2
  • Lăţime: 10