Cheie inelară de impact 27 mm

Cod articol: 6475190
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6475190
EAN / GTIN 4010886647516
Număr producător 6475190
L-Număr L60160 362
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă la sarcini grele
Pentru ansambluri deosebit de grele
Dimensiuni speciale disponibile la cerere până la SW 250 mm
Până la lungimea de 435 mm din oțel crom-vanadiu 31CrV3, de la lungimea de 480 mm din material C35
* Nu este standardizat
Construcție conform DIN 7444

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 47,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 15,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: unsă cu ulei
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu