Cărucior cu platformă manuală

Cod articol.: 6436L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 6436L
EAN / GTIN 4017976436012
Număr producător 6436L
L-Număr L90070 117
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel secțional, vopsite cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții laterali pot fi agățați și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1250
  • Lungime efectivă (mm): 2000
  • Lățime efectivă (mm): 1000
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
  • Lungime totală (mm): 2350
  • Lățime totală (mm): 1050
  • Înălțime totală (mm): 1200
  • Anvelope: Aer
  • Dimensiunea roții (mm): 400 × 100