Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX20

Cod articol: 643650 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ parte antrenantă 22,7 mm
Lungime 55 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Număr producător 03100020
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.