Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 4mm

Cod articol: 643233 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 7422
⌀ parte antrenantă 23 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Execuţie Acoperit cu strat TiN
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
cu cap sferic nu
cu inel de susţinere nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643233 4
EAN / GTIN 4000896046928
Număr producător 986-4
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.