Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 4mm

Cod articol: 643220 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.749 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 58 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220
Număr producător 643220 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți hexagonali de șurubelniță GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 643232; HOLEX: Cod 643222).