Cheie tubulară articulată hexagonală, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol: 642600 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 13 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 18,4 mm
Lungime 70 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642600 13
EAN / GTIN 4018754006175
Număr producător 03040013
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon cu profil AS-Drive.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.