{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 10 mm | |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
| Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ pe partea de antrenare | 15,4 mm | |
| Lungime | 77 mm | |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Cu profil AS-Drive | da | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |
| Cod articol | 642529 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406061944 | |
| Număr producător | 642529 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |