Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: 642500 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ pe partea de antrenare 14,5 mm
Lungime 83 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642500 10
EAN / GTIN 4018754167678
Număr producător 03020010
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon dublu cu profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.