Bit bi-hexagonal pentru bujii, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 16mm

Cod articol: 642450 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 16 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Deschiderea cheii 5/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 22,4 mm
Lungime 83 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Mecanism de reţinere pentru bujii Suport din cauciuc
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642450 16
EAN / GTIN 4018754005741
Număr producător 03020216
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Cu adaos de cauciuc pentru a ţine bujiile.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Toleranțe înguste pentru deschiderea cheii. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.