Bit hexagonal, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 1inch

Cod articol: 642232 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
388 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 34 mm
Lungime 41 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642232 1
EAN / GTIN 4062406310233
Număr producător 642232 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor. Locaş pătrat cu toleranţă restrânsă pentru fixare sigură pe instrumentul de comandă.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.