Cleste universal 10″ 15-way reglabil 2K-handle

Cod articol: 6416340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 6416340
EAN / GTIN 4010886641637
Număr producător 6416340
L-Număr L60160 1845
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN ISO 8976 Forma C
Cu articulație de trecere și protecție de prindere
Reglare fină prin buton
Numărul. 142 10 = reglabil în 15 direcții
Reglaj cu o singură mână cu buton de apăsare, cu suprafață mare de acționare
Capăt de clește subțire pentru locuri greu accesibile
Fălci lungi de clește
Suprafețe de prindere decalate, autofixare pe piulițe și țevi
Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE
Durete călite prin inducție
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Lățime de prindere 38 mm

Caracteristică:

  • Numărul de poziții de reglare: 15
  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 39 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
  • Lățimea totală [mm]: 58 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 48,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea de strângere [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu