PICCO RM050.4-16 IC909 Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

Cod articol: 6412116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6412116
EAN / GTIN 7291075361896
Număr producător 6412116
L-Număr L24030 178

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 3.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 30 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 16 mm