XNUWB 13-6.0-0.2 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Cod articol: 6405305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 6405305
EAN / GTIN 7291075304015
Număr producător 6405305
L-Număr L23940 1974

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm