GIPI 3.96-1.98 IC8250 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6405254
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405254
EAN / GTIN 7291075239010
Număr producător 6405254
L-Număr L23940 1215

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.98 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.96 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

Produse potrivite