PICCO R 020.0400-40 IC1008 Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru caneluri axiale adânci

Cod articol: 6404158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6404158
EAN / GTIN 7291075277364
Număr producător 6404158
L-Număr L24030 207

Descriere

Descriere:

Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru caneluri axiale adânci

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 6 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.01 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 60 mm