PICCO R 020.0300-35 IC1008 Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru caneluri axiale adânci

Cod articol: 6404151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6404151
EAN / GTIN 7291075277296
Număr producător 6404151
L-Număr L24030 204

Descriere

Descriere:

Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru caneluri axiale adânci

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.5 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.04 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.01 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 55 mm