PICCO R 002.0050-15 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol.: 6403944
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6403944
EAN / GTIN 7291075087741
Număr producător 6403944
L-Număr L24030 171

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.5 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 1.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2 mm
  • Lungime totală (OAL): 29 mm