PICCO R 010.1005-10 IC1008 Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu rază completă pentru caneluri axiale

Cod articol.: 6403929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6403929
EAN / GTIN 7291075223712
Număr producător 6403929
L-Număr L24030 155

Descriere

Descriere:

Mini Plăcuţe de tăiere din carbură cu rază completă pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 8 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.04 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.01 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 11 mm