GIQR 11-15-2.00-R100 IC528 Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Cod articol: 6403918
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6403918
EAN / GTIN 7291075281125
Număr producător 6403918
L-Număr L23940 115

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interne adânci și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15 mm

Produse potrivite