TIP 5P4.0-ISO IC908 Plăcuţe de tăiere cu profil solid, rectificate cu precizie, pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor ISO metrice

Cod articol.: 6403298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6403298
EAN / GTIN 7291075159868
Număr producător 6403298
L-Număr L23940 1432

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil solid, rectificate cu precizie, pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor ISO metrice

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.55 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.5 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 4 mm