GIQR 8-1.20-0.05 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire

Cod articol: 6402477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6402477
EAN / GTIN 7291075102406
Număr producător 6402477
L-Număr L23940 307

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8 mm

Produse potrivite