GIP 6.00E-1.20 IC20 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6401138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6401138
EAN / GTIN 7291075026825
Număr producător 6401138
L-Număr L23940 1086

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite