GIP 1.47-0.00 IC20 Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Cod articol: 6400494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6400494
EAN / GTIN 7291075272864
Număr producător 6400494
L-Număr L23940 959

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu două fețe pentru canelare

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.47 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite