Cheie inelară cu clichet drept Set, 4 buc.

Cod articol.: 64.J4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 64.J4
EAN / GTIN 3148517443334
Număr producător 64.J4
L-Număr L60130 277
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cleșă inelară cu clichet drept, metrică: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotire 5° (7,5° pentru cheia de 6 mm, 6° pentru cheia de 7, 8 și 9 mm)
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Container: cutie de carton
  • [kg]: 0,535

Livrare:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Container: cutie de carton
.