Vickers 550HV0,2 ISO 6507-3 Bloc de testare a durității cu certificat DAkkS 30x30x6mm oțel 30x30x6mm

Cod articol: 63ETB619
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
Tip produs Placă de comparare a durităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB619
Număr producător 63ETB619
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Impulsul pentru fiabilitatea procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică de către utilizator este descrisă în standardele corespunzătoare de testare a durității și aduce o contribuție importantă la procesul de management al calității. În timpul verificării zilnice, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt verificați prin amprente pe materialul de referință pentru duritate. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorărilor sau defecțiunilor pot fi detectate cu ușurință. În plus, materialele de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor obținute de aparatul de testare a durității. Mitutoyo. oferă o gamă extinsă de materiale de referință pentru duritate (plăci de referință pentru duritate) în diverse materiale cu grade de duritate de la 80HV. la 2100HV. care se potrivesc perfect cu managementul dumneavoastră de calitate. Toleranța pentru valoarea nominală a blocurilor de referință pentru duritate din oțel și aluminiu este. ± 25HV. (Nu se aplică materialelor din carbură). În cazul materialelor de referință din carbură, valoarea reală calibrată poate fi semnificativ mai mare. Mitutoyo. -materiale de referință: Calitate superioară. Fabricat în Germania. - Independent. DAkkS. -Calibrarea în conformitate cu. DIN EN ISO 6507. sau ASTM E92. într-un laborator acreditat. Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de blocurile de referință pentru duritate triunghiulare sau rotunde. Timp de livrare scurt și MPE ″Eroare maximă admisibilă″ a sistemului de testare a durității gravat (se aplică la materiale din metale dure) - toate informațiile relevante dintr-o singură privire. În cazul în care lungimile diagonalei sunt în afara limitei de 20 µm. -limită de. ISO 6507, materialul de referință este testat exclusiv cu. ASTM E92. Certificate de calibrare. Se poate comanda o serie de servicii suplimentare: Până la trei scări diferite pe un material de referință (nu se aplică materialelor Brinell). O grilă cu lasere pe suprafață pentru distanțe de penetrare precise. Calibrare alternativă acreditată ASTM. Calibrare dublă conform standardelor ISO și ASTM. O toleranță mai strictă a. ± 15HV. pentru valoarea nominală (nu se aplică la materialele carburate). Comparați dimensiunile suprafețelor pentru evaluarea raportului preț/performanță. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

Scară: HV0,2