540HK0,025 HTB Knoop ISO 4545-3, cu certificat Dakks 30x30x6mm oțel 30x30x6mm

Cod articol: 63ETB1216
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
Tip produs Placă de comparare a durităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB1216
Număr producător 63ETB1216
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimulentul pentru siguranța procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică, efectuată de către utilizator, este descrisă în standardele de testare a durității în conformitate cu acestea și contribuie semnificativ la procesele de management al calității. În cadrul procesului de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care contribuie la valoarea durității, sunt examinați prin crestături pe materialul de referință pentru duritate. Această inspecție periodică a mașinii cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. O documentație corespunzătoare sporește siguranța procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. În plus, repetabilitatea rezultatelor mașinii de testare a durității poate fi verificată și cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate. Mitutoyo. oferă o gamă cuprinzătoare de materiale de referință pentru duritate (blocuri de testare a durității) în diferite materiale cu niveluri de duritate cuprinse între 200. și 2100HK. pentru a se potrivi perfect procedurii dvs. de management al calității. Toleranța pentru valoarea nominală a blocurilor de testare a durității din oțel și aluminiu este de . ± 25HK. . (Nu se aplică pentru materialele din carbură) Pentru materialele de referință din carbură, valoarea reală calibrată poate fi semnificativ mai mare. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate high-end Fabricat în Germania - Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu DIN EN ISO. . 4545. și/sau ASTM. . E92. într-un laborator acreditat Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de blocurile de testare triunghiulare sau rotunde Termen scurt de livrare MPE ″Eroare maximă admisibilă″ a sistemului de testare a durității gravată (se aplică pentru materiale din carbură) - toate informațiile relevante dintr-o privire. Dacă lungimile diagonale sunt în afara limitei de 20µm. din ISO 4545. materialul de referință este livrat exclusiv cu certificate de calibrare ASTM E92. Se poate comanda o serie de servicii suplimentare: Până la trei scale diferite pe un singur material de referință (Nu se aplică pentru materialele Brinell). O grilă lasurată pe suprafață pentru o spațiere precisă a indentărilor. Calibrare alternativă acreditată ASTM. Dublă calibrare în conformitate cu standardele ISO. și ASTM. O toleranță mai strânsă de ± 15HK. pentru valoarea nominală (nu se aplică pentru materialele din carburi). Comparați dimensiunile suprafețelor pentru evaluarea raportului preț - performanță. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

Descriere: Disponibilitate opțională: Calibrarea a până la 3 scale de testare pe un bloc de testareCalibrare conform ASTM E92Grilă laser pentru distanțe exacte de indentare.