Descriere:
Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimulentul pentru siguranța procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică, efectuată de către utilizator, este descrisă în standardele de testare a durității în conformitate cu acestea și contribuie semnificativ la procesele de management al calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care se constituie până la valoarea durității, sunt examinați prin crestături pe materialul de referință pentru duritate. Această inspecție periodică a mașinii cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. O documentație corespunzătoare sporește siguranța procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. În plus, repetabilitatea rezultatelor mașinii de încercare a durității poate fi verificată și cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate. Mitutoyo. oferă o gamă cuprinzătoare de materiale de referință pentru duritate (blocuri de testare a durității) în diferite materiale cu niveluri de duritate care se potrivesc perfect procedurii dvs. de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate high-end Fabricat în Germania. - Independent DAkkS. calibrare în conformitate cu DIN EN ISO 6508. și/sau ASTM E18. într-un laborator acreditat Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de blocurile de testare triunghiulare sau rotunde Termen scurt de livrare MPE ″Eroare maximă admisibilă″ a sistemului de testare a durității gravată (se aplică pentru materiale din carbură) - toate informațiile relevante dintr-o privire. Poate fi comandată o gamă de servicii suplimentare: Până la trei scări diferite pe un singur material de referință (nu se aplică pentru materialele Brinell). O grilă gravată cu laser pe suprafață pentru o spațiere precisă a indentărilor. Calibrare alternativă acreditată ASTM. Dublă calibrare în conformitate cu standardele ISO. și ASTM. Comparați dimensiunile suprafețelor pentru evaluarea raportului preț - performanță. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.
Caracteristică:
- dimensiuni: 60 x 60 x 16 mm
- Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
- Organism de acreditare: DAkkS
- Numărul vechi al articolului: 63ETB028D
- Corp de pătrundere: Indentor cu bilă
- Mărime / Dimensiune: 0,108 X 0,116 X 0,038 M
- Diametrul bilei mm: 1,5875
- Material: Oţel
- Metodă: Rockwell
- Suprafaţă: 3.600 mm²
- Gama de produse: HR-110MR
- Gama de produse: HR-210MR
- Gama de produse: HR-430MR
- Gama de produse: HR-320MS
- Gama de produse: HR-430MS
- Gama de produse: HR-530
- Gama de produse: HR-610
- Gama de produse: HR-620
- Forța de încercare kgf: 100
- Forța de testare N: 980,7
- Scala 1: HRBW
- Standard: ISO 6508-3
- Forța de testare preliminară kgf: 10
- Forța de testare preliminară N: 98,07