76HRFW Material de referință pentru duritatea Rockwell cu certificat de calibrare ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16mm, aluminiu

Cod articol: 63ETB1100
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
Cod articol 63ETB1100
Număr producător 63ETB1100
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimulentul pentru siguranța procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică, efectuată de către utilizator, este descrisă în standardele de testare a durității în conformitate cu acestea și contribuie semnificativ la procesele de management al calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care se constituie până la valoarea durității, sunt examinați prin crestături pe materialul de referință pentru duritate. Această inspecție periodică a mașinii cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. O documentație corespunzătoare sporește siguranța procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. În plus, repetabilitatea rezultatelor mașinii de încercare a durității poate fi verificată și cu ajutorul materialelor de referință pentru duritate. Mitutoyo. oferă o gamă cuprinzătoare de materiale de referință pentru duritate (blocuri de testare a durității) în diferite materiale cu niveluri de duritate care se potrivesc perfect procedurii dvs. de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate high-end Fabricat în Germania. - Independent DAkkS. calibrare în conformitate cu DIN EN ISO 6508. și/sau ASTM E18. într-un laborator acreditat Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de blocurile de testare triunghiulare sau rotunde Termen scurt de livrare MPE ″Eroare maximă admisibilă″ a sistemului de testare a durității gravată (se aplică pentru materiale din carbură) - toate informațiile relevante dintr-o privire. Poate fi comandată o gamă de servicii suplimentare: Până la trei scări diferite pe un singur material de referință (nu se aplică pentru materialele Brinell). O grilă gravată cu laser pe suprafață pentru o spațiere precisă a indentărilor. Calibrare alternativă acreditată ASTM. Dublă calibrare în conformitate cu standardele ISO. și ASTM. Comparați dimensiunile suprafețelor pentru evaluarea raportului preț - performanță. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

Descriere: Disponibilitate opțională: Calibrarea a până la 3 cântare de testare pe un bloc de testareCalibrare conform ASTM E18Grilă cu laser pentru o spațiere precisă a indentărilor.