Indentor diamantat pentru testul Vickers cu certificat de calibrare Dakks conform ISO 6507-2

Cod articol: 63DIA016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 63DIA016
Număr producător 63DIA016
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Indentatoare Mitutoyo pentru testul de duritate Vickers. Fiind interfața dintre mașină și material, indentatorul trebuie să fie de o calitate imaculată. Prin urmare, Mitutoyo utilizează doar indentatoare diamantate de la cei mai experimentați furnizori. Indentatoarele sunt calibrate în laboratoarele de calibrare la cele mai înalte standarde din cadrul organismului de acreditare DAkkS. acreditat conform ISO 17025. și trasabil la PTB. Dezvoltarea constantă la partenerii noștri de calibrare asigură un nivel de calitate de neegalat. Indentatoarele cu diamant Vickers dispun de certificate de calibrare DAkkS în conformitate cu DIN EN ISO 6507-2 și/sau ASTM E92. Linia de conjuncție dintre fețele opuse ale piramidei diamantate sunt măsurate cu cele mai noi tehnologii. Linia apare datorită procesului de rectificare. Pornind de la acest parametru, capacitatea de utilizare a indentatorului este determinată prin clasificarea acestora în funcție de lungimea liniei. Mitutoyo. oferă indentatoare piramidale Vickers utilizabile de la HV0,001. (linia de joncțiune 0,5µm), HV0,2. (linia de joncțiune 1,0µm) și HV5. (linia de joncțiune 2,0µm), la diferite niveluri de preț. Valorile includ incertitudinea de măsurare. Prin urmare, este imposibil să se aprecieze linia unui penetrator Micro Vickers cu un microscop optic convențional. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Indicatorul ∅ mm: 6
  • Cea mai mică forță de testare posibilă: HV0,2
  • Mărime / Dimensiune: 0,18 X 0,12 X 0,01 M
  • Calibrare: cu
  • Material: Diamant
  • Lungime efectivă mm: 8
  • Gama de produse: HM-200
  • Gama de produse: HM-100
  • Gama de produse: MVK
  • Lungimea cozii: 6
  • Tip: Indentator diamantat
  • Linie de legătură între suprafețe opuse: 0.001
  • Arbore ∅ mm: 3
  • Lăţime de frezare A: 136°