Placă de măsurare a razei, Ø340 mm, placă de măsurare standard pentru proiector de măsurare

Cod articol: 63AAA547
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
Tip produs Aparat de afișare

Identificare și clasificare

Cod articol 63AAA547
Număr producător 63AAA547
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru proiectoarele de măsurare, plăcile de măsurare standard extind zonele de aplicare și eficiența proiectoarelor de măsurare Mitutoyo.
  • Avantajele pe scurt Plăcile de măsurare sunt disponibile cu un diametru de 250, 300, 340 și 500 mm; adaptate diametrelor ecranului proiectoarelor de măsurare Mitutoyo.
  • O inspecție rapidă și ușoară a unei game largi de profile și cântare, precum și lungimi, înălțimi, paralelism, unghiuri, raze, conuri, poziții de găuri, diametre și cu filet standardizat sau
  • Toate plăcile de măsurare sunt fabricate dintr-un plastic cu distorsiuni reduse și sunt prevăzute cu un strat de protecție.

Caracteristică:

  • Funcţii: Caracteristicile plăcii de măsurare a razei : Pentru verificarea diametrelor, razelor și concentricității. Prezentare extrem de clară.
  • Descriere: Radius/Grid plate
    ideal pentru verificarea diametrelor, concentricității, razelor etc. Pentru proiectoare cu ecran de 340 mm și măriri de 10x, 20x, 50x și 100x. Intervale lizibile:



    Interval de mărire




    10x
    0,2 - 15 mm 0,4 mm 20x 1 - 8 mm 2
    mm 0.8x 0,2 - 6,4 mm 25 mm 50x 1 - 1,6 mm 0,4 mm 100x 0,8 - 3,2 mm 1














    mm




  • Greutate: 100g
  • Tip: Raze, tip RA