Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 28 buc., Tip: 6

Cod articol: 637916 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 28 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 8-32

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 28
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 8-32 mm
Lungime 454 mm
Lăţime 253 mm
Înălţime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637916 6
EAN / GTIN 4018754260850
Număr producător 96031409
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu chei tubulare hexagonale Cod 642200.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 22 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS